BAXI - CALDERA CPA 345-BT DIGITAL KSF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
190120090
Ref.Sonepar
757304
EAN
8431406163204
Caldera CPA 345-BT Caldera de acero de Baja Temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con quemador de aire forzado y con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Quemador no incluido. Incorpora cuadro de control digital KSF con funciones avanzadas de regulación. Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 348,8 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 92,1% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 93,1% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 980 x 1.162 x 1.818 mm Peso: 645 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


