BAXI - Caldera CPA 395-BT básico 2 etapas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
190120073
Ref.Sonepar
757297
EAN
8431406163037
Caldera CPA 395-BT Caldera de acero de Baja Temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con quemador de aire forzado y con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Quemador no incluido. Cuadro de control para quemador de 2 etapas con todos los elementos necesarios para la medición, seguridad y control de la caldera y el quemador. Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 395,3 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 92,3% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 93,0% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 980 x 1.162 x 1.915 mm Peso: 695 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


