BAXI - CALDERA CPA 795-BT DIGITAL KSF - 190120095

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - CALDERA CPA 795-BT DIGITAL KSF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

190120095

Ref.Sonepar

575366

EAN

8431406163259

Caldera CPA 795-BT Caldera de acero de Baja Temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, para quemador de aire forzado y con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Quemador no incluido. Incorpora cuadro de control digital KSF con funciones avanzadas de regulación. Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 796,0 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 92,4% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 93,4% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 1.210 x 1.412 x 2.365 mm Peso: 1.295 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI