BAXI - Caldera CPA130-BTH básico 2 etapas 130kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7503879
Ref.Sonepar
447543
EAN
8431406150358
Caldera CPA 130-BTH Caldera de acero de Baja Temperatura y Alta Eficiencia para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Quemador no incluido. Cuadro de control con todos los elementos necesarios para la medición, seguridad y control. Elevado nivel de Rendimiento instantáneo (***). Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 130 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 94,5% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 95,5% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 880 x 1.015 x 1.494 mm Peso: 425 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


