BAXI - Caldera CPA270-BTH digital KSF 270kW - 7503887
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7503887
Ref.Sonepar
906430
EAN
8431406150433
Caldera CPA 270-BTH Caldera de acero de Baja Temperatura y Alta Eficiencia para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Quemador no incluido. Incorpora cuadro de control digital KSF con funciones avanzadas de regulación. Elevado nivel de Rendimiento instantáneo (***). Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 270 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 95,0% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 96,0% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 980 x 1.162 x 1.815 mm Peso: 645 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


