BAXI - CALDERA CPA320-BTH DIGITAL KSF 320Kw - 7503889

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - CALDERA CPA320-BTH DIGITAL KSF 320Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7503889

Ref.Sonepar

689369

EAN

8431406150457

Caldera CPA 320-BTH Caldera de acero de Baja Temperatura y Alta Eficiencia para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Quemador no incluido. Incorpora cuadro de control digital KSF con funciones avanzadas de regulación. Elevado nivel de Rendimiento instantáneo (***). Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 320 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 95,3% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 96,4% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 980 x 1.162 x 1.915 mm Peso: 695 kg