BAXI - Caldera CPA380-BTH básico 2 etapas 380kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7503890
Ref.Sonepar
785158
EAN
8431406150464
Caldera CPA 380-BTH Caldera de acero de Baja Temperatura y Alta Eficiencia para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Quemador no incluido. Cuadro de control con todos los elementos necesarios para la medición, seguridad y control. Elevado nivel de Rendimiento instantáneo (***). Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 380 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 95,4% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 96,5% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 1.080 x 1.284 x 1.940 mm Peso: 835 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


