BAXI - Caldera CPA460-BTH básico 2 etapas 460kW - 7503892
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7503892
Ref.Sonepar
785159
EAN
8431406150488
Caldera CPA 460-BTH Caldera de acero de Baja Temperatura y Alta Eficiencia para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Quemador no incluido. Cuadro de control con todos los elementos necesarios para la medición, seguridad y control Elevado nivel de Rendimiento instantáneo (***). Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 460 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 95,5% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 96,5% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 1.080 x 1.284 x 2.155 mm Peso: 940 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


