BAXI - Caldera de gasóleo Argenta GTI Eco 32 29,8Kw clase energética en calefacción B/XL y clase energética en ACS B/XL - 7612382

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de gasóleo Argenta GTI Eco 32 29,8Kw clase energética en calefacción B/XL y clase energética en ACS B/XL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7612382

Ref.Sonepar

518201

EAN

8431406007508

Grupo térmico ARGENTA 32 GTI ECO Grupo térmico de baja temperatura de fundición para instalaciones de calefacción y producción de ACS instantánea. Quemador de gasóleo integrado de muy bajas emisiones de NOx. Cuadro de control que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS. Suministro de sonda exterior de serie. Integra vaso de expansión de ACS y calefacción, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 29,8 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 93,1 % Rendimiento útil con carga parcial del 30% a temperatura media de 40ºC: 96,6 % Emisiones de NOx (ErP2014/C207/02): 102 mg/kWh Presión máxima de trabajo: 3 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 490 x 843 x 1.110 mm Peso: 213 kg Eficiencia en calefacción: B Eficiencia en ACS: B/XL