BAXI - Caldera de gasóleo Gavina Plus Eco GT 20 clase energética calefacción B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7703642
Ref.Sonepar
294200
EAN
8431406172770
Grupo térmico GAVINA PLUS ECO GT 20 Grupo térmico de baja temperatura y de acero con cuadro de control analógico de fácil manejo para instalaciones de calefacción. Dimensiones muy reducidas para poder ser instalada en locales pequeños. Facilidad de instalación al incorporar vaso de expansión, válvula de seguridad, grifo de llenado, termohidrómetro analógico, quemador de muy bajo NOx y circulador de alta eficiencia. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 23,3 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 95,0% Rendimiento útil con carga parcial del 30% a temperatura media de 70ºC: 98,0% Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 450 x 850 x 600 mm Emisiones de NOx (ErP2014/C207/02): 110,6 mg/kWh Peso: 122 kg Clase de eficiencia en Calefacción: B
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


