BAXI - Caldera de gasóleo Gavina Plus Eco GTA 26 clase energética calefacción B y clase energética ACS B/XL - 7703647

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de gasóleo Gavina Plus Eco GTA 26 clase energética calefacción B y clase energética ACS B/XL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7703647

Ref.Sonepar

264991

EAN

8431406172817

Grupo térmico GAVINA PLUS ECO GTA 26 Grupo térmico de baja temperatura y de acero con cuadro de control analógico de fácil manejo para instalaciones de calefacción. Dimensiones muy reducidas para poder ser instalada en locales pequeños. Facilidad de instalación al incorporar vaso de expansión, válvula de seguridad, grifo de llenado, termohidrómetro analógico, quemador de muy bajo NOx, circulador de alta eficiencia y acumulador de 120 litros esmaltado. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 30,2 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 95,0% Rendimiento útil con carga parcial del 30% a temperatura media de 70ºC: 97,7% Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 600 x 1700 x 600 mm Emisiones de NOx (ErP2014/C207/02): 108,9 mg/kWh Peso: 208 kg Clase de eficiencia en Calefacción: B Clase de eficiencia en ACS/Perfil de demanda: B/XL