BAXI - Caldera de gasóleo Gavina Plus Eco GTF 30 clase energética calefacción B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7703646
Ref.Sonepar
518267
EAN
8431406172800
Grupo térmico GAVINA PLUS ECO GTF 30 Grupo térmico de baja temperatura estanco y de acero con cuadro de control analógico de fácil manejo para instalaciones de calefacción. Dimensiones muy reducidas para poder ser instalada en locales pequeños. Facilidad de instalación al incorporar vaso de expansión, válvula de seguridad, grifo de llenado, termohidrómetro analógico, quemador de muy bajo NOx y circulador de alta eficiencia. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 33,7 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 94,9% Rendimiento útil con carga parcial del 30% a temperatura media de 70ºC: 97,7% Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 490 x 850 x 600 mm Emisiones de NOx (ErP2014/C207/02): 110,6 mg/kWh Peso: 131 kg Clase de eficiencia en Calefacción: B
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


