BAXI - Caldera de gasóleo Gavina Plus Eco GTI 20 clase energética calefacción B y clase energética B/XL - 7703618

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de gasóleo Gavina Plus Eco GTI 20 clase energética calefacción B y clase energética B/XL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7703618

Ref.Sonepar

261416

EAN

8431406172732

Grupo térmico GAVINA PLUS ECO GTI 20 Grupo térmico instantáneo de baja temperatura y de acero con cuadro de control analógico de fácil manejo para instalaciones de calefacción. Dimensiones muy reducidas para poder ser instalada en locales pequeños. Facilidad de instalación al incorporar vaso de expansión, válvula de seguridad, grifo de llenado, termohidrómetro analógico, quemador de muy bajo NOx y circulador de alta eficiencia. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 23,3 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 95,0% Rendimiento útil con carga parcial del 30% a temperatura media de 70ºC: 98,0% Producción ACS ?T=30ºC: 11,1 l/min Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 450 x 850 x 600 mm Emisiones de NOx (ErP2014/C207/02): 110,6 mg/kWh Peso: 126 kg Clase de eficiencia en Calefacción: B Clase de eficiencia en ACS/Perfil de demanda: B/XL

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI