BAXI - Caldera de gasóleo Gavina Plus Eco GTIF 20 clase energética calefacción B y clase energética B/XL - 7703640

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de gasóleo Gavina Plus Eco GTIF 20 clase energética calefacción B y clase energética B/XL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7703640

Ref.Sonepar

319574

EAN

8431406172756

Grupo térmico GAVINA PLUS ECO GTIF 20 Grupo térmico instantáneo de baja temperatura estanco y de acero con cuadro de control analógico de fácil manejo para instalaciones de calefacción. Dimensiones muy reducidas para poder ser instalada en locales pequeños. Facilidad de instalación al incorporar vaso de expansión, válvula de seguridad, grifo de llenado, termohidrómetro analógico, quemador de muy bajo NOx y circulador de alta eficiencia. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 23,3 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 95,0% Rendimiento útil con carga parcial del 30% a temperatura media de 70ºC: 98,0% Producción ACS ?T=30ºC: 11,1 l/min Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 490 x 850 x 600 mm Emisiones de NOx (ErP2014/C207/02): 110,6 mg/kWh Peso: 122 kg Clase de eficiencia en Calefacción: B Clase de eficiencia en ACS/Perfil de demanda: B/XL