BAXI - Caldera de gasóleo Lidia EM Eco GT 20 clase energética calefacción B

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de gasóleo Lidia EM Eco GT 20 clase energética calefacción B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7703654

Ref.Sonepar

294134

EAN

8431406172886

LIDIA EM ECO 20 GT Grupo térmico de gasóleo y baja temperatura para calefacción con una potencia útil de 20 kW. Cuerpo de fundición compuesto por 2 elementos y calorifugado con fibra de vidrio, con cámara de combustión con tres pasos de humos, que maximiza el intercambio de calor y reduce las emisiones. Cuerpo de caldera y quemador de muy bajo NOx de gasóleo totalmente integrados y carenados por la envolvente de chapa de acero que incorpora tratamiento anticorrosivo y pintado exteriormente. Cuadro de regulación analógico de fácil manejo. Se suministra en un solo bulto, completamente montado, prerregulado de fábrica y con el circulador de calefacción y la válvula de seguridad aparte. Marca: BAXI Potencia útil: 20 kW Rendimiento útil a potencia máxima: 92,9% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 97,2% Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 500 x 850 x 630 mm Emisiones de NOx (ErP2014/C207/02): 118,7 mg/kWh Peso: 133 kg Clase de eficiencia en Calefacción: B

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI