BAXI - Caldera de gasóleo Lidia EM Eco GT 50 clase energética calefacción B - 7703657

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de gasóleo Lidia EM Eco GT 50 clase energética calefacción B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7703657

Ref.Sonepar

638425

EAN

8431406172916

LIDIA EM ECO 50 GT Grupo térmico de gasóleo y baja temperatura para calefacción con una potencia útil de 48 kW. Cuerpo de fundición compuesto por 5 elementos y calorifugado con fibra de vidrio, con cámara de combustión con tres pasos de humos, que maximiza el intercambio de calor y reduce las emisiones. Cuerpo de caldera y quemador de muy bajo NOx de gasóleo totalmente integrados y carenados por la envolvente de chapa de acero que incorpora tratamiento anticorrosivo y pintado exteriormente. Cuadro de regulación analógico de fácil manejo. Se suministra en un solo bulto, completamente montado, prerregulado de fábrica y con el circulador de calefacción y la válvula de seguridad aparte. Marca: BAXI Potencia útil: 48 kW Rendimiento útil a potencia máxima: 93,6% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 96,7% Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 500 x 850 x 1.030 mm Emisiones de NOx (ErP2014/C207/02): 108,4 mg/kWh Peso: 239 kg Clase de eficiencia en Calefacción: B