BAXI - Caldera de gasóleo Lidia EM Eco GT 60 clase energética calefacción B - 7703658

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de gasóleo Lidia EM Eco GT 60 clase energética calefacción B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7703658

Ref.Sonepar

574390

EAN

8431406172923

LIDIA EM ECO 60 GT Grupo térmico de gasóleo y baja temperatura para calefacción con una potencia útil de 58 kW. Cuerpo de fundición compuesto por 6 elementos y calorifugado con fibra de vidrio, con cámara de combustión con tres pasos de humos, que maximiza el intercambio de calor y reduce las emisiones. Cuerpo de caldera y quemador de muy bajo NOx de gasóleo totalmente integrados y carenados por la envolvente de chapa de acero que incorpora tratamiento anticorrosivo y pintado exteriormente. Cuadro de regulación analógico de fácil manejo. Se suministra en un solo bulto, completamente montado, prerregulado de fábrica y con el circulador de calefacción y la válvula de seguridad aparte. Marca: BAXI Potencia útil: 58 kW Rendimiento útil a potencia máxima: 93,7% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 96,6% Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 500 x 850 x 1.170 mm Emisiones de NOx (ErP2014/C207/02): 107,9 mg/kWh Peso: 273 kg Clase de eficiencia en Calefacción: B