BAXI - Caldera de gasóleo Lidia EM Eco GTA 50 Inox clase energética calefacción B y clase energética B/XXL - 7703653

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de gasóleo Lidia EM Eco GTA 50 Inox clase energética calefacción B y clase energética B/XXL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7703653

Ref.Sonepar

585474

EAN

8431406172879

LIDIA EM ECO 50 GTA Inox Grupo térmico de gasóleo y baja temperatura para calefacción y producción de agua caliente sanitaria por acumulación con una potencia útil de 48 kW. Cuerpo de fundición compuesto por 5 elementos y calorifugado con fibra de vidrio, con cámara de combustión con tres pasos de humos. Cuerpo de caldera, acumulador de acero inoxidable de 150L y quemador de muy bajo NOx de gasóleo totalmente integrados y carenados. Cuadro de regulación analógico de fácil manejo. Se suministra en un solo bulto, completamente montado, prerregulado de fábrica y con el circulador de calefacción y la válvula de seguridad aparte. Marca: BAXI Potencia útil: 48 kW Rendimiento útil a potencia máxima: 93,6% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 96,7% Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 550 x 1.500 x 1.025 mm Emisiones de NOx (ErP2014/C207/02): 108,4 mg/kWh Peso: 360 kg Clase de eficiencia en Calefacción: B Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda: B/XXL