Artículo bonificable CAE

BAXI - Caldera de hierro fundido P30 4 elementos C-13200 L-20000Kcal - 140300450

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de hierro fundido P30 4 elementos C-13200 L-20000Kcal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140300450

Ref.Sonepar

577388

EAN

8431406158644

Caldera P-30 de 4 elementos Caldera de hierro fundido de 4 elementos de parrillas refrigeradas probadas hasta 8 bar. Permite el uso tanto de biomasa no leñosa (granulometría mínima de 20 mm) como de gasóleo, marca BAXI. Potencia térmica nominal combustible biomasa: 11,0 kW Rendimiento combustión combustible biomasa: 80,4 % Potencia térmica nominal combustible gasóleo: 23,3 kW Rendimiento combustión combustible gasóleo: 89,4 % Tensión de alimentación: 230 V Peso: 163 kg Dimensiones: 435x1007x494 mm