Artículo bonificable CAE

BAXI - Caldera de hierro fundido P30 5 elementos C-16600 L-25000Kcal - 140300550

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de hierro fundido P30 5 elementos C-16600 L-25000Kcal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140300550

Ref.Sonepar

273854

EAN

8431406158651

Caldera P-30 de 5 elementos Caldera de hierro fundido de 5 elementos de parrillas refrigeradas probadas hasta 8 bar. Permite el uso tanto de biomasa no leñosa (granulometría mínima de 20 mm) como de gasóleo, marca BAXI. Potencia térmica nominal combustible biomasa: 14,0 kW Rendimiento combustión combustible biomasa: 80,3 % Potencia térmica nominal combustible gasóleo: 29,1 kW Rendimiento combustión combustible gasóleo: 89,3 % Tensión de alimentación: 230 V Peso: 196 kg Dimensiones: 435x1007x599 mm