Artículo bonificable CAE

BAXI - Caldera de hierro fundido P30 6 elementos C-20000 L-30000Kcal - 140300650

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de hierro fundido P30 6 elementos C-20000 L-30000Kcal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140300650

Ref.Sonepar

245655

EAN

8431406158668

Caldera P-30 de 6 elementos Caldera de hierro fundido de 6 elementos de parrillas refrigeradas probadas hasta 8 bar. Permite el uso tanto de biomasa no leñosa (granulometría mínima de 20 mm) como de gasóleo, marca BAXI. Potencia térmica nominal combustible biomasa: 17,0 kW Rendimiento combustión combustible biomasa: 80,2 % Potencia térmica nominal combustible gasóleo: 34,9 kW Rendimiento combustión combustible gasóleo: 89,2 % Tensión de alimentación: 230 V Peso: 228 kg Dimensiones: 435x1007x704 mm