Artículo bonificable CAE

BAXI - Caldera de hierro fundido P30 7 elementos C-24000 L-35000Kcal - 140300750

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de hierro fundido P30 7 elementos C-24000 L-35000Kcal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140300750

Ref.Sonepar

403398

EAN

8431406158675

Caldera P-30 de 7 elementos Caldera de hierro fundido de 7 elementos de parrillas refrigeradas probadas hasta 8 bar. Permite el uso tanto de biomasa no leñosa (granulometría mínima de 20 mm) como de gasóleo, marca BAXI. Potencia térmica nominal combustible biomasa: 20,0 kW Rendimiento combustión combustible biomasa: 80,1 % Potencia térmica nominal combustible gasóleo: 40,7 kW Rendimiento combustión combustible gasóleo: 89,1 % Tensión de alimentación: 230 V Peso: 262 kg Dimensiones: 435x1007x809 mm