Artículo bonificable CAE

BAXI - Caldera de hierro fundido P30 8 elementos C-28000 L-40000Kcal

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de hierro fundido P30 8 elementos C-28000 L-40000Kcal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140300850

Ref.Sonepar

677434

EAN

8431406158682

Caldera P-30 de 8 elementos Caldera de hierro fundido de 8 elementos de parrillas refrigeradas probadas hasta 8 bar. Permite el uso tanto de biomasa no leñosa (granulometría mínima de 20 mm) como de gasóleo, marca BAXI. Potencia térmica nominal combustible biomasa: 22,5 kW Rendimiento combustión combustible biomasa: 80,0 % Potencia térmica nominal combustible gasóleo: 46,5 kW Rendimiento combustión combustible gasóleo: 89,0 % Tensión de alimentación: 230 V Peso: 292 kg Dimensiones: 435x1007x914 mm

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI