Artículo bonificable CAE

BAXI - Caldera de hierro fundido P30 9 elementos C-32000 L-45000Kcal

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de hierro fundido P30 9 elementos C-32000 L-45000Kcal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140300950

Ref.Sonepar

675655

EAN

8431406158699

Caldera P-30 de 9 elementos Caldera de hierro fundido de 9 elementos de parrillas refrigeradas probadas hasta 8 bar. Permite el uso tanto de biomasa no leñosa (granulometría mínima de 20 mm) como de gasóleo, marca BAXI. Potencia térmica nominal combustible biomasa: 25,0 kW Rendimiento combustión combustible biomasa: 80,0 % Potencia térmica nominal combustible gasóleo: 52,3 kW Rendimiento combustión combustible gasóleo: 89,0 % Tensión de alimentación: 230 V Peso: 326 kg Dimensiones: 435x1007x1019 mm

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI