BAXI - Caldera de pie de condensación Power HT Plus 250F 250Kw clase energética calefacción A

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera de pie de condensación Power HT Plus 250F 250Kw clase energética calefacción A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7689667

Ref.Sonepar

289304

EAN

8431406177546

Caldera de pie de condensación POWER HT PLUS 250F Caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente con quemador de gas modulante de premezcla con control de llama por sonda de ionización y cuerpo de caldera construido íntegramente en acero inox AISI 316L. Rango de modulación 1:6 con un nivel de emisiones extremadamente reducido (clase 5 NOx). Alto rendimiento (4 estrellas según la Directiva 92/42/CEE). Cuadro de control digital y extraíble con funciones de programación, control de la temperatura por sonda exterior. Es necesario montar una botella de equilibrio/intercambiador de placas para asegurar el caudal mínimo. Marca: BAXI Potencia útil con temp. 80/60ºC: 38,8 - 232,8 kW Presión máxima de trabajo: 6 bar Rendimiento útil a potencia máx. con temp. 80/60ºC: 97,02% Rendimiento útil a potencia máx. con temp. 50/30ºC: 104,2% Rendimiento útil con carga parcial del 30% con temp. 50/30ºC: 109,1% Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 600 x 1166 x 1410 mm Peso: 232 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI