BAXI - Caldera EcoTherm Plus WGB 50 gas natural clase energética A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
222995024
Ref.Sonepar
253888
EAN
8431406168001
Caldera ECOTHERM PLUS WGB 50 gas natural Caldera mural de gas de condensación sólo calefacción para instalaciones por agua caliente, con cuerpo de fundición de Aluminio-Silicio de alta resistencia a la corrosión. Combustión estanca. Quemador de premezcla modulante de acero inoxidable ajustado para Gas Natural. Posibilidad de conversión a Gas Propano mediante kit. Bajo nivel de emisiones. Regulación electrónica Multilevel Plus para la gestión de dos circuitos directos en función de la temperatura exterior y producción de ACS por acumulación. Función de gestión de hasta 15 calderas en cascada incluida de serie en la regulación. Funcionamiento silencioso gracias al especial diseño de la toma de aire y al preciso ajuste de la combustión. Marca: BAXI Potencia útil 50/30 ºC: 12,8 - 51,9 kW Potencia útil 80/60 ºC: 11,5 - 48,5 kW Rendimiento estacional 40/30 ºC: 108,7 % Presión máxima de trabajo: 6 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 480 x 852 x 447 mm Peso: 61 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


