BAXI - Caldera eléctrica CML-15 2,5-15kW clase energética D

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera eléctrica CML-15 2,5-15kW clase energética D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7224903

Ref.Sonepar

210045

EAN

8431406148737

Caldera mural eléctrica CML 15 Potencia: 2,5 kW - 15 kW Formado por seis resistencias eléctricas de 2,5 kW cada una. Escalones de potencia seleccionables mediante interruptores en el propio cuadro. Compatible con una amplia gama de alimentaciones eléctricas: Monofásica (230 V ~ 50 Hz) Trifásica (230 V 3 ~ 50 Hz) Trifásica (400 V 3 + Neutro ~ 50Hz) Calderín en chapa de acero y aislado con fibra de vídrio. Incorporan circulador de alta eficiencia (conforme a ErP), depósito de expansión, válvula de seguridad y purgador automático. Cuadro de mando con selector de potencia giratorio para ajustar la potencia calorífica de la caldera a las exigencias de la instalación. Dimensiones compactas: facilitan su montaje entre muebles de cocina (416x640x220) Clase eficiencia energética Calefacción: D Capalidad útil depósito expansión: 3,2 l Capacidad agua en caldera: 9,5 l Peso neto aproximado: 38 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI