BAXI - CALDERA EUROCONDENS SGB 170E 166KW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
222995028
Ref.Sonepar
249205
EAN
8431406168049
Caldera EuroCondens SGB 170 Caldera de pie de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con funcionamiento de temperatura variable en función de la temperatura exterior. Cuerpo caldera de fundición de Aluminio-Silicio de alta resistencia a la corrosión. Quemador de premezcla modulante de acero inoxidable ajustado para Gas Natural. Bajo nivel de emisiones. Sistema de regulación integrado Multilevel Plus para la gestión de caldera e instalación en función de la temperatura exterior. Regulación base para la gestión de dos circuitos directos en función de la temperatura exterior y producción de ACS por acumulación. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura 50/30ºC: 29,8 - 181,3 kW Potencia útil con temperatura 80/60ºC: 26,8 - 165,8 kW Rendimiento estacional 40/30ºC: 109% Rendimiento estacional 75/60ºC: 106% Presión máxima de trabajo: 6 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 692 x 1.389 x 1.008 mm Peso: 240 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


