BAXI - CALDERA EUROCONDENS SGB 215E 210KW - 222995029

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - CALDERA EUROCONDENS SGB 215E 210KW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

222995029

Ref.Sonepar

254109

EAN

8431406168056

Caldera EuroCondens SGB 215 Caldera de pie de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con funcionamiento de temperatura variable en función de la temperatura exterior. Cuerpo caldera de fundición de Aluminio-Silicio de alta resistencia a la corrosión. Quemador de premezcla modulante de acero inoxidable ajustado para Gas Natural. Bajo nivel de emisiones. Sistema de regulación integrado Multilevel Plus para la gestión de caldera e instalación en función de la temperatura exterior. Regulación base para la gestión de dos circuitos directos en función de la temperatura exterior y producción de ACS por acumulación. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura 50/30ºC: 37,4 - 229,6 kW Potencia útil con temperatura 80/60ºC: 33,5 - 210,1 kW Rendimiento estacional 40/30ºC: 109% Rendimiento estacional 75/60ºC: 106% Presión máxima de trabajo: 6 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 692 x 1.389 x 1.171 mm Peso: 285 kg