BAXI - CALDERA EUROCONDENS SGB 470E 459KW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
222995033
Ref.Sonepar
575941
EAN
8431406168094
Caldera EuroCondens SGB 470 Caldera de pie de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con funcionamiento de temperatura variable en función de la temperatura exterior. Cuerpo caldera de fundición de Aluminio-Silicio de alta resistencia a la corrosión. Quemador de premezcla modulante de acero inoxidable ajustado para Gas Natural. Bajo nivel de emisiones. Sistema de regulación integrado Multilevel Plus para la gestión de caldera e instalación en función de la temperatura exterior. Regulación base para la gestión de dos circuitos directos en función de la temperatura exterior y producción de ACS por acumulación. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura 50/30ºC: 98,0 - 497,0 kW Potencia útil con temperatura 80/60ºC: 92,0 - 461,0 kW Rendimiento estacional 40/30ºC: 109% Rendimiento estacional 75/60ºC: 106% Presión máxima de trabajo: 6 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 762 x 1.371 x 2.192 mm Peso: 598 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


