BAXI - Caldera Lidia Plus 40 CC-131 clase energética B

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera Lidia Plus 40 CC-131 clase energética B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7649963

Ref.Sonepar

518213

EAN

8431406152383

LIDIA PLUS 40 GT EM (sin quemador) Caldera de baja temperatura por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, una presión de trabajo de 4 bar y una potencia útil de 38 kW. Quemador no incluido. Cuerpo de fundición compuesto por 4 elementos y calorifugado con fibra de vidrio, con cámara de combustión con tres pasos de humos, que maximiza el intercambio de calor y reduce las emisiones. Funcionamiento totalmente automático y control completo, con cuadro de regulación analógico. Se suministra en un solo bulto, completamente montado, prerregulado de fábrica y con el circulador de calefacción y la válvula de seguridad aparte. Marca: BAXI Potencia útil: 38 kW Rendimiento útil a potencia máxima: 93,4% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 96,8% Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 550 x 850 x 624 mm Peso: 189 kg Clase de eficiencia en Calefacción: B

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI