BAXI - Caldera mural de condensación a gas Platinum Compact 30/30 F ECO clase energética A/XL - 7725725

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera mural de condensación a gas Platinum Compact 30/30 F ECO clase energética A/XL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7725725

Ref.Sonepar

305602

EAN

8431406200848

Caldera mural PLATINUM COMPACT 30/30 F ECO Caldera mural de gas de condensación mixta instantánea con microacumulación para ACS y calefacción. Dispone de un quemador modulante de bajo nivel de emisiones (clase 6 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Hidroblock de latón. Incluye circulador modulante. Producción de ACS para un salto térmico de 25ºC de 16,6 l/min. Cuadro de control digital con un display retroiluminado y estética Black edition. Suministro con plantilla de instalación hidráulica. Para su integración en sistemas solares como apoyo a la producción de ACS, disponen de válvulas termostáticas o de kits solares. Se suministra conjuntamente con kit de evacuación concéntricos. Se suministra para trabajar a gas natural pero se puede cambiar a gas propano cambiando sólo un parámetro. Marca: BAXI Potencia útil: 3,8 - 29 kW (tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:7) Presión máxima de trabajo: 3 bar Rendimiento: 105,8 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 700 x 400 x 299 mm Peso: 34 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI