BAXI - Caldera mural NEODENS LITE 24 AF 60/100 horizontal

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera mural NEODENS LITE 24 AF 60/100 horizontal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7769684

Ref.Sonepar

805367

EAN

8431406215446

Caldera mural NEODENS LITE 24 AF gas natural y propano Caldera mural de gas de condensación de sólo calefacción que opcionalmente, mediante la válvula de 3 vías que integra y un acumulador externo, permite disponer de ACS. Incluye circulador de alta eficiencia. Cuadro de control analógico con pantalla retroiluminada. Intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable con sección mayorada. Se suministra conjuntamente con kit de evacuación concéntricos 60/100. Marca: BAXI Potencia útil: 5,8 - 24 kW (ratio de modulación 1:5) Presión máxima de trabajo: 3 bar Rendimiento: 105,6 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 700 x 395 x 285 mm Peso: 29 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI