Fin de vida

BAXI - Caldera mural NEODENS LITE 28/28 F 60/100 horizontal - 7769683

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera mural NEODENS LITE 28/28 F 60/100 horizontal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7769683

Ref.Sonepar

805366

EAN

8431406215439

Caldera mural NEODENS LITE 28/28 F gas natural y propano Caldera mural de gas de condensación mixta instantánea para la producción de ACS y calefacción. Incluye circulador de alta eficiencia. Producción de ACS para un salto térmico de 25ºC de 16,1 l/min. Cuadro de control analógico con pantalla retroiluminada. Intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable con sección mayorada. Para su integración en sistemas solares como apoyo a la producción de ACS se disponen de válvulas termostáticas o de kits solares. Se suministra conjuntamente con kit de evacuación concéntricos 60/100. Marca: BAXI Potencia útil: 5,8 - 28 kW (ratio de modulación 1:5) Presión máxima de trabajo: 3 bar Rendimiento: 105,6 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 700 x 395 x 285 mm Peso: 30,0 kg