BAXI - Caldera mural PLATINUM COMBI IPLUS 24 AIFM 60/100-TXM - 7807145

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera mural PLATINUM COMBI IPLUS 24 AIFM 60/100-TXM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7807145

Ref.Sonepar

913827

EAN

8433106225510

Caldera mural PLATINUM COMBI iPLUS 24 AIFM gas natural y propano con TXM Caldera mural de gas de condensación mixta con acumulador para la producción de ACS y calefacción. Acumulador integrado bajo la caldera de acero inox AISI 316 L, de 80 litros. Dispone de un quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Circulador modulante. Suministro con termostato ambiente programable WiFi TXM BAXI Connect. Producción en continuo de ACS de 16,1 l/min (?T 25ºC). En cualquier caso puede gestionar instalaciones de calefacción de alta y baja temperatura. Suministro con plantilla de instalación hidráulica. Se suministra conjuntamente con kit de evacuación concéntrico 60/100. Marca: BAXI Potencia útil: 2,8 - 24 kW (tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10) Presión máxima de trabajo: 3 bar Rendimiento: 105,8 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1672 x 450 x 540 mm