BAXI - Caldera mural PLATINUM ICOMPACT 26/26 F 60/100

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera mural PLATINUM ICOMPACT 26/26 F 60/100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7877399

Ref.Sonepar

1125612

EAN

8499216435584

Caldera mural PLATINUM iCOMPACT 26/26 F. Caldera mural de gas de condensación mixta instantánea con microacumulación para ACS y calefacción. Cmpatible con el termostato Baxi Connect. Dispone de un quemador modulante de bajo nivel de emisiones (clase 6 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Su llenado inteligente facilita el rellenado del circuito con sólo pulsar un botón. Hidroblock de latón. Incluye circulador modulante. Producción de ACS para un salto térmico de 25ºC de 14,9 l/min. Cuadro de control digital con un display retroiluminado y estética Black edition. Suministro con plantilla de instalación hidráulica. Se suministra conjuntamente con kit horizontal concéntrico 60/100. Se suministra para trabajar a gas natural pero se puede cambiar a gas propano cambiando sólo un parámetro. Marca: BAXI. Potencia útil: 2,6 - 26 kW (tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10). Presión máxima de trabajo: 3 bar. Rendimiento: 105,8 %. Dimensiones (alto x ancho x profundo): 700 x 395 x 285 mm. Peso: 27,2 kg.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI