BAXI - Caldera mural PLATINUM ICOMPACT 36/36 F 60/100 - 7877401

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera mural PLATINUM ICOMPACT 36/36 F 60/100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7877401

Ref.Sonepar

1125614

EAN

8499216435607

Caldera mural PLATINUM iCOMPACT 36/36 F. Caldera mural de gas de condensación mixta instantánea con microacumulación para ACS y calefacción. Cmpatible con el termostato Baxi Connect. Dispone de un quemador modulante de bajo nivel de emisiones (clase 6 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Su llenado inteligente facilita el rellenado del circuito con sólo pulsar un botón. Hidroblock de latón. Incluye circulador modulante. Producción de ACS para un salto térmico de 25ºC de 20,6 l/min. Cuadro de control digital con un display retroiluminado y estética Black edition. Suministro con plantilla de instalación hidráulica. Se suministra conjuntamente con kit horizontal concéntrico 60/100. Se suministra para trabajar a gas natural pero se puede cambiar a gas propano cambiando sólo un parámetro. Marca: BAXI. Potencia útil: 3,6 - 36 kW (tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10). Presión máxima de trabajo: 3 bar. Rendimiento: 105,8 %. Dimensiones (alto x ancho x profundo): 700 x 395 x 285 mm.Peso: 28,2 kg.