BAXI - Caldera mural Platinum iPlus 24 AF - RXM con salida doble diámetro 80mm - 7786268
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7786268
Ref.Sonepar
771386
EAN
8433106220324
Caldera mural PLATINUM iPLUS 24 AF gas natural y propano con RXM Caldera mural de gas de condensación de sólo calefacción que opcionalmente, mediante la válvula de 3 vías que integra y un acumulador externo, permite disponer de ACS. Dispone de un quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Circulador modulante. Suministro con termostato ambiente programable inalámbrico WiFi RXM BAXI Connect. En cualquier caso puede gestionar instalaciones de calefacción de alta y baja temperatura. Suministro con plantilla de instalación hidráulica. Se suministra conjuntamente con kit de evacuación doble 80. Marca: BAXI Potencia útil: 2,4 - 24 kW (tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10) Presión máxima de trabajo: 3 bar Rendimiento: 105,8 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 763 x 450 x 334 mm
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


