BAXI - Caldera mural Platinum Max iPlus 24/24F - TXM con salida doble diámetro 80mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7786259
Ref.Sonepar
1047040
EAN
8433106220232
Caldera mural PLATINUM MAX iPLUS 24/24 F gas natural y propano con TXM Caldera mural de gas de condensación mixta instantánea para la producción de ACS y calefacción. Microacumulador integrado de 4 litros y 3* de confort en ACS (según EN 13203). Quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Circulador modulante. Producción de ACS para un salto térmico de 25ºC de 13,8 l/min. Suministro con termostato ambiente programable WiFi TXM BAXI Connect. Suministro con plantilla de instalación hidráulica. Para su integración en sistemas solares como apoyo a la producción de ACS se disponen de válvulas termostáticas o de kits solares. Se suministra conjuntamente con kit de evacuación doble 80. Marca: BAXI Potencia útil: 2,4 - 24 kW (tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10) Presión máxima de trabajo: 3 bar Rendimiento: 105,8 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 763 x 450 x 334 mm
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


