BAXI - Caldera Neodens Plus 28/28F Eco + kit doble salida

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera Neodens Plus 28/28F Eco + kit doble salida

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7221174

Ref.Sonepar

296552

EAN

8431406146955

Caldera mural NEODENS PLUS 28/28 F ECO gas natural y propano Caldera mural de gas de condensación mixta instantánea para la producción de ACS y calefacción. Dispone de un quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Incluye circulador de alta eficiencia. Producción de ACS para un salto térmico de 25ºC de 16,1 l/min. Cuadro de control digital con un gran display retroiluminado. Para su integración en sistemas solares como apoyo a la producción de ACS se disponen de válvulas termostáticas o de kits solares. Se suministra conjuntamente con kit de evacuación doble 80. La caldera se suministra para trabajar a gas natural pero, simplemente cambiando un parámetro, puede pasar a trabajar con gas propano. Marca: BAXI Potencia útil: 3,8 - 28 kW (ratio de modulación 1:7) Presión máxima de trabajo: 3 bar Rendimiento: 105,8 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 700 x 400 x 299 mm Peso: 33 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI