BAXI - Caldera NHF-150 cuerpo desmontado - 100019874

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera NHF-150 cuerpo desmontado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100019874

Ref.Sonepar

1136756

EAN

8431406156886

Caldera NHF 150 con cuerpo desmontado. Caldera de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura con quemador de aire forzado y con cuerpo de caldera de fundición por elementos de alto intercambio. Quemador no incluido. Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos y con turbuladores longitudinales que aumentan la potencia. Cuadro de control no incluido. Marca: BAXI Potencia útil: 150,0 kW Presión máxima de trabajo: 6 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 91,7% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 95,8% Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 800 x 1.432 x 1.311 mm Peso: 846 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI