BAXI - Caldera NHF-185 cuerpo desmontado

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera NHF-185 cuerpo desmontado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100019875

Ref.Sonepar

1136683

EAN

8431406156893

Caldera NHF 185 con cuerpo desmontado. Caldera de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura con quemador de aire forzado y con cuerpo de caldera de fundición por elementos de alto intercambio. Quemador no incluido. Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos y con turbuladores longitudinales que aumentan la potencia. Cuadro de control no incluido. Marca: BAXI Potencia útil: 185,0 kW Presión máxima de trabajo: 6 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 91,5% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 95,2% Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 800 x 1.432 x 1.471 mm Peso: 981 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI