BAXI - CALDERA NHF-280 CUERPO MONTADO

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - CALDERA NHF-280 CUERPO MONTADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100019907

Ref.Sonepar

655704

EAN

8431406156978

Caldera NHF 280 con cuerpo montado. Caldera de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura con quemador de aire forzado y con cuerpo de caldera de fundición por elementos de alto intercambio. Quemador no incluido. Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos y con turbuladores longitudinales que aumentan la potencia. Cuadro de control no incluido. Marca: BAXI Potencia útil: 280,0 kW Presión máxima de trabajo: 6 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 92,0% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 96,3% Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 800 x 1.432 x 1.791 mm Peso: 1.230 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI