BAXI - CALDERA PELLETS CBP MATIC-24 150/450W - 7222616
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Independiente
Con conexión para calefacción central - sí
Anchura - 677 mm
Altura - 1300 mm
Profundidad - 1110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7222616
Ref.Sonepar
246377
EAN
8431406147358
Tipo:
Independiente
Con conexión para calefacción central:
sí
Anchura:
677 mm
Altura:
1300 mm
Profundidad:
1110 mm
Conexión, chimenea:
Extremo de inserción
Diámetro nominal del conducto, chimenea:
100 mm
Eficiencia:
87.8 %
Consumo:
1.3...5.3 kg/h
Tiempo de quemado autónomo:
8.49...34.62 h
Máximo espacio calentado:
545 m³
Potencia nominal desde/hasta:
6...24 kW
Tensión de conexión:
230 V
Consumo potencia:
0.45 kW


