BAXI - Caldera Platinum 32-GTAF Combi gas butano y gas propano calefacción clase A - ACS clase A\XL

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera Platinum 32-GTAF Combi gas butano y gas propano calefacción clase A - ACS clase A\XL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7219154

Ref.Sonepar

291453

EAN

8431406146528

Caldera de pie PLATINUM 32 GTAF COMBI gas natural y propano Caldera de pie de gas de condensación mixta con acumulación, para ACS y calefacción. Dispone de un quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Circulador modulante. Cuadro de control extraíble para ser utilizado como control remoto con termostato ambiente programable integrado. En cualquier caso puede gestionar instalaciones de calefacción de alta y baja temperatura. Se suministra conjuntamente con kit de evacuación concéntricos. Marca: BAXI Potencia útil: 3,2 - 32 kW (tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10) Acumulación: 160 litros con protección catódica Presión máxima de trabajo: 3 bar Rendimiento máx. al 30%: 108,0 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1.688 x 600 x 720 mm

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI