BAXI - Caldera Platinum 32-GTF clase energética A - 7615560

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera Platinum 32-GTF clase energética A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7615560

Ref.Sonepar

280960

EAN

8431406151713

Caldera de pie PLATINUM 32 GTF gas natural y propano Caldera de pie de gas de condensación de sólo calefacción que opcionalmente, mediante la válvula de 3 vías que integra y un acumulador externo, permite disponer de ACS. Dispone de un quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Circulador modulante. Cuadro de control extraíble para ser utilizado como control remoto con termostato ambiente programable integrado. En cualquier caso puede gestionar instalaciones de calefacción de alta y baja temperatura. Se suministra conjuntamente con kit de evacuación concéntricos. Marca: BAXI Potencia útil: 3,2 - 32 kW (tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10) Presión máxima de trabajo: 3 bar Rendimiento máx. al 30%: 108,0 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 844 x 600 x 720 mm

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI