BAXI - Caldera Platinum Duo Plus 24AIFM gas butano y gas propano calefacción clase A - ACS clase A\XL - 14H282102

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera Platinum Duo Plus 24AIFM gas butano y gas propano calefacción clase A - ACS clase A\XL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14H282102

Ref.Sonepar

228314

EAN

8431406168971

Caldera mural PLATINUM DUO PLUS 24 AIFM gas natural y propano Caldera mural de gas de condensación mixta por acumulación para la producción de ACS y calefacción. Acumulador integrado de acero inox AISI 316 L, de 45 litros que permite obtener 3* de confort en ACS (según EN 13203). Quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Circulador modulante. Producción en continuo de ACS de 13,8 l/min (?T 25ºC). Producción de ACS durante los 30 minutos iniciales de uso de hasta 385 litros (?T 30ºC). Cuadro de control extraíble para ser utilizado como control remoto con termostato ambiente programable integrado. Suministro con plantilla de instalación hidráulica. Se suministra conjuntamente con kit de evacuación concéntricos. Marca: BAXI Potencia útil: 2,4 - 24 kW (tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10) Presión máxima de trabajo: 3 bar Rendimiento: 105,4 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 950 x 600 x 466 mm