BAXI - Caldera Platinum iPlus 24 AF + termostato TXM + kit horizontal 140040191 calefacción clase A - 7786240

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera Platinum iPlus 24 AF + termostato TXM + kit horizontal 140040191 calefacción clase A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7786240

Ref.Sonepar

776132

EAN

8433106219939

Caldera mural PLATINUM iPLUS 24 AF gas natural y propano con TXM Caldera mural de gas de condensación de sólo calefacción que opcionalmente, mediante la válvula de 3 vías que integra y un acumulador externo, permite disponer de ACS. Dispone de un quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Circulador modulante. Suministro con termostato ambiente programable WiFi TXM BAXI Connect. En cualquier caso puede gestionar instalaciones de calefacción de alta y baja temperatura. Suministro con plantilla de instalación hidráulica. Se suministra conjuntamente con kit de evacuación concéntricos. Marca: BAXI Potencia útil: 2,4 - 24 kW (tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10) Presión máxima de trabajo: 3 bar Rendimiento: 105,8 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 763 x 450 x 334 mm