BAXI - Caldera Platinum Max iPlus 30/30F + termostato TXM + kit horizontal 140040191 calefacción clase A - ACS clase XL

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera Platinum Max iPlus 30/30F + termostato TXM + kit horizontal 140040191 calefacción clase A - ACS clase XL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7786232

Ref.Sonepar

828352

EAN

8433106219885

Caldera mural PLATINUM MAX iPLUS 30/30 F gas natural y propano con TXM Caldera mural de gas de condensación mixta instantánea para la producción de ACS y calefacción. Microacumulador integrado de 4 litros y 3* de confort en ACS (según EN 13203). Quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Circulador modulante. Producción de ACS para un salto térmico de 25ºC de 17,2 l/min. Suministro con termostato ambiente programable WiFi TXM BAXI Connect. Suministro con plantilla de instalación hidráulica. Para su integración en sistemas solares como apoyo a la producción de ACS se disponen de válvulas termostáticas o de kits solares. Se suministra conjuntamente con kit de evacuación concéntricos. Marca: BAXI Potencia útil: 3,0 - 30 kW (tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10) Presión máxima de trabajo: 3 bar Rendimiento: 105,8 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 763 x 450 x 334 mm

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI