BAXI - Caldera Platinum Max Plus 40/40F doble salida

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera Platinum Max Plus 40/40F doble salida

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14D281102

Ref.Sonepar

685719

EAN

8431406168810

Caldera mural PLATINUM MAX PLUS 40/40 F gas natural y propano Caldera mural de gas de condensación mixta instantánea para la producción de ACS y calefacción. Microacumulador integrado de 4 litros y 3* de confort en ACS (según EN 13203). Quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Circulador modulante. Producción de ACS para un salto térmico de 25ºC de 22,9 l/min. Cuadro de control extraíble para ser utilizado como control remoto con termostato ambiente programable integrado. Suministro con plantilla de instalación hidráulica. Para su integración en sistemas solares como apoyo a la producción de ACS se disponen de válvulas termostáticas o de kits solares. Se suministra conjuntamente con kit de evacuación doble 80. Marca: BAXI Potencia útil: 4,0 - 40 kW (tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10) Presión máxima de trabajo: 3 bar Rendimiento: 105,3 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 763 x 450 x 345 mm

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI